SAMU-TUOTE - Ulkopääte MMJ - 4x 6 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 20 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 20 mm
Nimellispoikkipinta-ala - 6...6 mm²
Kokonaispituus kutistettuna - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052405137
Sähkönumero
5240513
Toimittajan tuotenumero
5240513
Tukkuerä
50
Kutistamaton sisähalkaisija:
20 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
20 mm
Nimellispoikkipinta-ala:
6...6 mm²
Kokonaispituus kutistettuna:
60 mm
-