SCHNEIDER ELECTRIC - 1000 RL 230 V - CCTDD20003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - himmennin
Ohjausjännite 1 - 12...30 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - muu
Nimellisvirta - 4 A
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480160660
Sähkönumero
2609015
Toimittajan tuotenumero
CCTDD20003
Tukkuerä
24
Toiminto:
himmennin
Ohjausjännite 1:
12...30 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
muu
Nimellisvirta:
4 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Keskustoiminto ULOS:
kyllä
Ryhmäkytkin:
ei
Paniikkitoiminto:
ei
Läsnäolon simulointi:
ei
Porrasvalo ja ennakkovaroitus:
ei
Seuranta-toiminto, kanavien lukumäärä:
0
Universaalien himmennyskanavien lukumäärä:
1
Himmennysfunktioiden lukumäärä:
1
Syöksyvirtatoiminto, kanavien lukumäärä:
0
Rullaverho-/aurinkosuojaohjaus, kanavien lukumäärä:
0
Viikko-ohjelma:
ei
Astro-ohjelma:
ei
Kanavien lukumäärä:
1
Moduulilaajennukset max. kanavamäärään asti:
0
Himmennysteho per kanava:
1000 W
Mitoitusjännite:
230...230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
72 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
62 mm
Dimmer tool:
http://www.dimmer-test.com/index.php?id=18



