SCHNEIDER ELECTRIC - 2-suunt. diodi 250V D..A - LAD4T3U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 126...250 V
Käyttöjännite DC - 126...250 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119410274
Sähkönumero
3760233
Toimittajan tuotenumero
LAD4T3U
Tukkuerä
100
Toiminto:
diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
126...250 V
Käyttöjännite DC:
126...250 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
126...250 V
TeSys 2-suunt diodi 250V D**A
TeSys RC-suojat/kelavaimennusyksiköt/Diodit kontaktoreille
Rajoittamaan suuria taajuuksia tai jännitehuippuja
TeSys RC-suojat/kelavaimennusyksiköt/Diodit kontaktoreille
Rajoittamaan suuria taajuuksia tai jännitehuippuja



