SCHNEIDER ELECTRIC - 24 V Led valop.runko valk. 2s - ZB4BW0B13

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - muu

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 24...24 V

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110893106

Sähkönumero

2321826

Toimittajan tuotenumero

ZB4BW0B13

Tukkuerä

1

Lampunpidin:

muu

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

24...24 V

Mitoitusjännite Ue, DC:

24...24 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

valkoinen

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

24...24 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sisältää diodin:

kyllä

Harmony XB4 24V LED valopainikerunko 2NO valkoinen

Harmony ZB4 Valopainikerunko

- Ei sisällä painikeosaa
  • Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä tai likaisissa ympäristöissä
  • Selkeät ja kestävät merkinnät, asiakkaan kustomoitavissa
  • Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
  • Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
  • Saatavilla silikonipäälliset painikkeille
  • Valmiina kosketinelementit eri NO/NC kokoonpanoilla
  • Led-polttimot useilla eri värivaihtoehdoilla
Sovellukset:
Ulkokäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu Harmony ZB4 täyttää teollisuuden ajoneuvojen, ulkona olevien koneiden, kaivosten ja laivojen vaatimukset.

Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia.