SCHNEIDER ELECTRIC - 240/6V valop.runko 1s,muuntaja - ZB4BW041


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - BA9s
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 230...230 V
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110891843
Sähkönumero
2321959
Toimittajan tuotenumero
ZB4BW041
Tukkuerä
1
Lampunpidin:
BA9s
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
230...230 V
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Kiinnitystapa:
edestä kiiinnitettävä
Lampun väri:
muu
Integroitu muuntaja:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
220...240 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sisältää diodin:
ei
Harmony XB4 Valopainikerunko muuntajalla
- Ei sisällä painikeosaa
- Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä tai likaisissa ympäristöissä
- Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
- Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
- Saatavilla silikonipäälliset painikkeille
- Valomoduulin syöttö muuntajan kautta
- Kosketinelementit eri NC/NO kokoonpanoilla
Ulkokäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu Harmony XB4/XB5 täyttää teollisuuden ajoneuvojen, ulkona olevien koneiden, kaivosten ja laivojen vaatimukset.
Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia.