SCHNEIDER ELECTRIC - 24V AC/1A KNX - MTN663529 Teholähde


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 207...253 V
Toisiojännite säädettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485012100
Sähkönumero
2820356
Toimittajan tuotenumero
MTN663529
Tukkuerä
10
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
1 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
207...253 V
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
ei
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
207...253 V
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Lähtöteho:
24 W
Stabiloitu:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Laajennettava:
kyllä
Upotuskorkeus:
66.5 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Leveys:
87.5 mm
Korkeus:
93 mm
Syvyys:
66.5 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Seinäasennus:
ei
• 160mA ja 320mA teholähteet pieniin kohteisiin tai päälinjaan. KNX kuristin sisältyy.
• 640mA teholähde yleisiin KNX sovelluksiin. KNX kuristin sisältyy.
• 320mA ja 640mA teholähteet varavirran syöttöominaisuudella. KNX kuristin sisältyy.
• DIN varateholähde ja akut.
• 24 V teholähteet väyläjärjestelmän ulkopuoliseen tehonsyöttöön.