SCHNEIDER ELECTRIC - 24V DC/0,4A KNX - MTN693003 Teholähde

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 0.4 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485012452

Sähkönumero

2820352

Toimittajan tuotenumero

MTN693003

Tukkuerä

35

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

0.4 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...230 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

92 mm

Syvyys:

68.1 mm

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

0.4 A

Oikosulkukesto:

ei

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

230...230 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

9.6 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

18 mm

Upotuskorkeus:

68.1 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Seinäasennus:

ei

Teholähde 230V / DC 24 V 400 mA, elektroninen ylikuormitus- jaoikosulkusuojaus. DIN 1 mod.

24VDC teholähde asennettavaksi DIN-kiskoon, leveys 1 mod = noin 18 mm. Lähtövirta enint. 0,4 A. Soveltuu esim. logiikka/visualisointiyksiköiden spaceLYnk ja homeLYnk (LSS100200 / LSS100100) teholähteiksi.