SCHNEIDER ELECTRIC - 2No Kaksoiskosketinel. - ZBE203

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110119169

Sähkönumero

2321016

Toimittajan tuotenumero

ZBE203

Tukkuerä

5

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

2NO Kosketin elementti ruuviliittimet

Harmony kosketinelementit
  • NO ja NC koskettimet
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
  • Ruuvi-, jousi- ja pistokeliittimillä
  • Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)