SCHNEIDER ELECTRIC - 2p-sivukello alum. katto H 300 - 07574040 WE-88732/30 katto


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Virtalähde - ei ole 
- Malli / Tyyppi - osoitinkello 
- Ajanasetustapa - muu 
- Kotelointiluokka (IP) - IP20 
- Ilmaisun muoto - analoginen, viivat 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071421613
Sähkönumero
7142161
Toimittajan tuotenumero
FFS07574040
Tukkuerä
1
Virtalähde:
ei ole
Malli / Tyyppi:
osoitinkello
Ajanasetustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ilmaisun muoto:
analoginen, viivat
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Halkaisija:
300 mm
Päiväysnäyttö:
ei
Kansi:
muu
Rungon väri:
alumiini
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Lämpötilanilmaisin:
ei
Viikonpäivänäyttö:
ei
Ajanotto/ajastin:
ei
Rungon muoto:
pyöreä
Mukana kannatin:
ei
Sisäänrakennettu:
ei
Näyttötapa:
tunnit, minuutit
Läpinäkyvä:
ei
Kauko-ohjattava:
ei
Kattoasennus:
ei
Kotelon RAL-numero:
7037
Valolla:
ei
LED-värimoodien lukumäärä:
0
LED-indikoinnilla:
ei
ESMI-min.puls.sivukello sek.osoittimella WE-88732/30 kattovarrella. Elok.alum.kehys. Mustat tunti- ja minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 300 mm. Suora suojalasi. Laatikossa 2 kello ja 1 varsi. Varren suunnan (seinä/katto) voi vaihtaa.



