SCHNEIDER ELECTRIC - 2p-sivukello alum. seinä A 300 - 07574037 WE-88633/30 seinä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtalähde - ei ole
Malli / Tyyppi - osoitinkello
Ajanasetustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Ilmaisun muoto - analoginen, viivat
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071421583
Sähkönumero
7142158
Toimittajan tuotenumero
FFS07574037
Tukkuerä
1
Virtalähde:
ei ole
Malli / Tyyppi:
osoitinkello
Ajanasetustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ilmaisun muoto:
analoginen, viivat
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Halkaisija:
300 mm
Päiväysnäyttö:
ei
Kansi:
muu
Rungon väri:
alumiini
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Lämpötilanilmaisin:
ei
Viikonpäivänäyttö:
ei
Ajanotto/ajastin:
ei
Rungon muoto:
pyöreä
Mukana kannatin:
ei
Sisäänrakennettu:
ei
Näyttötapa:
tunnit, minuutit
Läpinäkyvä:
ei
Kauko-ohjattava:
ei
Kattoasennus:
ei
Kotelon RAL-numero:
7037
Valolla:
ei
LED-värimoodien lukumäärä:
0
LED-indikoinnilla:
ei
ESMI-min.puls.sivukello sek.osoittimella WE-88633/30 seinävarrella. Elok.alum.kehys. Arab. numerot (1-12) ja lyhyet minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 300 mm. Suora suojalasi. Laatikossa 2 kello ja 1 varsi. Varren suunnan (seinä/katto) voi vaihtaa.