SCHNEIDER ELECTRIC - 2p-sivukello valk.muovi A 400 - 07574117 WE-91633/40 seinäv


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtalähde - ei ole
Malli / Tyyppi - osoitinkello
Ajanasetustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Ilmaisun muoto - analoginen, viivat
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071420531
Sähkönumero
7142053
Toimittajan tuotenumero
FFS07574117
Tukkuerä
1
Virtalähde:
ei ole
Malli / Tyyppi:
osoitinkello
Ajanasetustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ilmaisun muoto:
analoginen, viivat
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Halkaisija:
400 mm
Päiväysnäyttö:
ei
Kansi:
muu
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lämpötilanilmaisin:
ei
Viikonpäivänäyttö:
ei
Ajanotto/ajastin:
ei
Rungon muoto:
pyöreä
Mukana kannatin:
kyllä
Sisäänrakennettu:
ei
Näyttötapa:
tunnit, minuutit
Läpinäkyvä:
ei
Kauko-ohjattava:
ei
Kattoasennus:
ei
Valolla:
ei
LED-värimoodien lukumäärä:
0
LED-indikoinnilla:
ei
ESMI-minuuttipulssisivukello WE-91633/40 seinävarrella. Valk. muovikehys. Arab. numerot (1-12) ja lyhyet minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 400 mm. Suora suojalasi. Toimitus 3 laatikossa (2 kello, 1 varsi). Varren suunnan (seinä/katto) voi vaihtaa.