SCHNEIDER ELECTRIC - 2p-ulkosivukello 600 H seinäv - 07574896 1463120-00 seinä H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtalähde - verkkovirta
Malli / Tyyppi - osoitinkello
Ajanasetustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Ilmaisun muoto - analoginen, viivat
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071650464
Sähkönumero
7165046
Toimittajan tuotenumero
FFS07574896
Tukkuerä
1
Virtalähde:
verkkovirta
Malli / Tyyppi:
osoitinkello
Ajanasetustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Ilmaisun muoto:
analoginen, viivat
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Halkaisija:
600 mm
Päiväysnäyttö:
ei
Kansi:
muu
Rungon väri:
alumiini
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lämpötilanilmaisin:
ei
Viikonpäivänäyttö:
ei
Ajanotto/ajastin:
ei
Rungon muoto:
pyöreä
Mukana kannatin:
ei
Sisäänrakennettu:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Näyttötapa:
tunnit, minuutit
Läpinäkyvä:
ei
Kauko-ohjattava:
ei
Kattoasennus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Kotelon RAL-numero:
7037
Valolla:
ei
LED-värimoodien lukumäärä:
0
LED-indikoinnilla:
ei
2-puol. ulkosivukello 1463120-00 600H seinävarrella. Minuuttipulssikoneisto, virrankulutus 15 mA. Mustat tunti- ja minuuttiviivat. Kellotaulun halkaisija 600 mm. Alumiinikehys (RAL 7037). IP54, pohjalevy. Varren suunnan (seinä/katto) ei voi vaihtaa.


