SCHNEIDER ELECTRIC - 320 mA KNX - MTN684032 Teholähde

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Syöttölinjojen määrä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Enimmäislähtövirta - 320 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606485104935

Sähkönumero

2820126

Toimittajan tuotenumero

MTN684032

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Syöttölinjojen määrä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Enimmäislähtövirta:

320 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

1

Toisiojännite:

30 V

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

KNX-teholähde 320 mA sisäänrakennetulla kuristimella. DIN 4 mod.

KNX teholähde 320 mA tuottaa linjasegmentissä väyläjännitteen enintään 32 väylälaitteelle. Sisältää sisäänrakennetun kuristimen. Teholähteen painike keskeyttää tehonsyötön noin 20 sekunnin ajaksi linjasegmenttiin kytkettyjen väylälaitteiden nollaamiseksi.
Nimellisjännite: AC 110-230 V ±10%
Käyttöjännite: min. AC 92 V - max. AC 253 V
Sähköverkon taajuus: 50-60 Hz ±10%
Lähtöjännite: DC 30 V
Lähtövirta: max. 320 mA, oikosulkusuojattu
Kojeen leveys: 4 mod. = noin 72 mm