SCHNEIDER ELECTRIC - 640 Ma KNX - MTN684064 Teholähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäislähtövirta - 640 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606485104942
Sähkönumero
2820127
Toimittajan tuotenumero
MTN684064
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäislähtövirta:
640 mA
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
1
Toisiojännite:
30 V
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
KNX teholähde 640 mA tuottaa linjasegmentissä väyläjännitteen enintään 64 väylälaitteelle. Sisältää sisäänrakennetun kuristimen. Teholähteen painike keskeyttää tehonsyötön noin 20 sekunnin ajaksi linjasegmenttiin kytkettyjen väylälaitteiden nollaamiseksi.
Nimellisjännite: AC 110-230 V ±10%
Käyttöjännite: min. AC 92 V - max. AC 253 V
Sähköverkon taajuus: 50-60 Hz ±10%
Lähtöjännite: DC 30 V
Lähtövirta: max. 640 mA, oikosulkusuojattu
Kojeen leveys: 4 mod. = noin 72 mm



