SCHNEIDER ELECTRIC - Äänieristyssauva Thorsman - TTI-T3045 mus

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Seinä-/johtokanavan leveys:

120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yhtenäinen

  • Seinä-/johtokanavan leveys - 120 mm

  • Seinäkanavan syvyys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885590410

Sähkönumero

1422145

Toimittajan tuotenumero

5590410

Tukkuerä

14

Malli / Tyyppi:

yhtenäinen

Seinä-/johtokanavan leveys:

120 mm

Seinäkanavan syvyys:

70 mm

Thorsman TTI-T3045 Äänieristyssauva musta

Thorsman TTI-T3045 Äänieristyssauva musta