SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi liittimille - Värirengas, punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Yksikköjen määrä - 10
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5703302103657
Sähkönumero
7200416
Toimittajan tuotenumero
WDE001218
Tukkuerä
500
Väri:
punainen
Yksikköjen määrä:
10
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
21 mm
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
21 mm
Syvyys:
14 mm
Asennuskehys:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kiinnitysrenkaat Actassi -liittimiä varten. Kiiinitysrenkaat asennetaan Actassi -liitinlevyihin liittimien kiinnittämistä varten. Kiinnitysrengas voidaan asentaa aukkoon jonka mitat on ( LxK) 17,5 x 18,5 mm.





