SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi liittimille - Värirengas, valkoinen pölyluuk


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5703302093101
Sähkönumero
7200450
Toimittajan tuotenumero
306580024
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
21 mm
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Merkintäpaikka:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
21 mm
Syvyys:
15 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Asennuskehys:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
kyllä
Upotusleveys:
17.5 mm
Upotuskorkeus:
18.5 mm
Kiinnitysrengas
- Asennus pysytsuorassa
- Soveltuu uppoasennukseen
- Valkoinen