SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi liittimille - Värirengas vihreä pölyluukulla

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - vihreä

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 21 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703302093057

Sähkönumero

7200455

Toimittajan tuotenumero

306580019

Tukkuerä

10

Väri:

vihreä

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

21 mm

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Merkintäpaikka:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

21 mm

Syvyys:

15 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Asennuskehys:

ei

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

6002

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Upotusleveys:

17.5 mm

Upotuskorkeus:

18.5 mm

Actassi Kiinnitysrengas Vih. Pölyluukku

Actassi Asennustarvike 40 2112 VIHREÄ