SCHNEIDER ELECTRIC - Adapteri Thorsman - CYB-AD JL ALU.HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin halkaisija - 8...12 mm
Lukitustapa - ei ole
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880113492
Sähkönumero
1420953
Toimittajan tuotenumero
5940053
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin halkaisija:
8...12 mm
Lukitustapa:
ei ole
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
37 mm
Leveys:
41 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
2.5...2.5 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
2.5...2.5 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
40 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
40 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Ympäristön likaantumisaste:
2
Jatkuvuusvastus:
50 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
84 mm
Pikaliitettävät pistorasiat
Ketjutettavilla pistorasioilla säästät huomattavan paljon asennusaikaa, sillä kytkentä hoituu yhdellä liitoksella
2- ja 3-osaisia malleja




