SCHNEIDER ELECTRIC - Aikarele monitoimi 8-pin. - RE48AMH13MW 24-240VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 48 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä
Aika-alue - 0.02...1088888 s
Puolijohdelähdöllä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110649734
Sähkönumero
2721492
Toimittajan tuotenumero
RE48AMH13MW
Tukkuerä
60
Leveys:
48 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa:
kyllä
Aika-alue:
0.02...1088888 s
Puolijohdelähdöllä:
ei
Tähti-kolmio -toiminto:
ei
Pulssipituustoiminto:
ei
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:
ei
Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:
ei
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:
2
Syvyys:
80 mm
Korkeus:
48 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:
ei
Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Nimellisvirta:
5 A
Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:
ei
Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:
ei
Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Vain kaukokäytölle:
ei
Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:
ei
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Zelio aikarele
Yksinkertaisesti nerokkaat aikareleet.
Zelio-ajastimien tarkka säädettävyys ja selkeät kytkentäkaaviot tekevät niistä yksinkertaisia, nopeita ja helposti käyttöönotettavia. Koska lähtöjen määrä on valittavissa ja liittimet voivat olla ruuvi- tai jousityyppisiä, Zelio Time on joustava ja suorituskykyinen ratkaisu.
- Monitoimintoinen
- Rele- tai puolijohdelähtö
- Laaja jännitealue 24 - 240 V
- Yksi aika-alue tai monta aluetta 50 ms - 300 h
- Standardien IEC 61812-1, EN 61812-1 mukaisia
- Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden ohjauspaneelit, prosessien valvonta ja ohjaus.
- Sovellukset, joissa jaksonaikoja pitää muuttaa usein ja helposti.




