SCHNEIDER ELECTRIC - Aikarele Zelio - RE22R2MYMR Monitoimi 2C/O


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Leveys - 22.5 mm 
- Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä 
- Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä 
- Aika-alue - 0.05...1080000 s 
- Puolijohdelähdöllä - ei 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
3606480792533
Sähkönumero
2721071
Toimittajan tuotenumero
RE22R2MYMR
Tukkuerä
40
Leveys:
22.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa:
kyllä
Aika-alue:
0.05...1080000 s
Puolijohdelähdöllä:
ei
Tähti-kolmio -toiminto:
kyllä
Pulssipituustoiminto:
ei
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:
kyllä
Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:
kyllä
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:
2
Syvyys:
73 mm
Korkeus:
90 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:
kyllä
Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Nimellisvirta:
8 A
Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:
ei
Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:
ei
Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
Vain kaukokäytölle:
ei
Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:
1
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:
1
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:
1
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
2
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
2
Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:
kyllä
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Zelio aikarele
Yksinkertaisesti nerokkaat aikareleet.
Zelio-ajastimien tarkka säädettävyys ja selkeät kytkentäkaaviot tekevät niistä yksinkertaisia, nopeita ja helposti käyttöönotettavia. Koska lähtöjen määrä on valittavissa ja liittimet voivat olla ruuvi- tai jousityyppisiä, Zelio Time on joustava ja suorituskykyinen ratkaisu.
- Monitoimintoinen
- Rele- tai puolijohdelähtö
- Laaja jännitealue 24 - 240 V
- Yksi aika-alue tai monta aluetta 50 ms - 300 h
- Standardien IEC 61812-1, EN 61812-1 mukaisia
- Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden ohjauspaneelit, prosessien valvonta ja ohjaus.
- Sovellukset, joissa jaksonaikoja pitää muuttaa usein ja helposti.





