SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin electroninen Exxact - Ajastin 15min-8h 2-nap/10A val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - valkoinen
Asennustapa - uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso - 15 min
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480204784
Sähkönumero
2622001
Toimittajan tuotenumero
WDE002871
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso:
15 min
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Aika-asetus:
15...480 min
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
10 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
2300 W
Upotussyvyys:
24 mm
IFTTT-tuki:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Ajastintoiminto:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
• Elektroninen ajastin 10A.
• Säädettävä viive - 15, 30min, 1, 2 , 4 tai 8 tuntia.
• Tarvitsee nollajohdon.
• Voi ohjata sekä AC että DC kuormia.
• Punainen LED indikointi kun ajastin on aktiivinen.
• Kannellinen malli voidaan vaihtaa uppokojerasia-asennuksissa IP44-luokkaan tiivistyspaketilla ja
pinta-asennuksissa IP44 pintakojerasialla.




