SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin ELKO Plus - Painikeajastin 10A 1-nap MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 5...480 min
Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä
Malli / Tyyppi - elektroninen
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO Plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160700216
Sähkönumero
2610085
Toimittajan tuotenumero
EKO07002
Tukkuerä
5
Aika-asetus:
5...480 min
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Moduulien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Puolijohdelähdöllä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
10 A
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Energiankulutus:
2200 W
- Tuotteessa on sisäänrakennettu painike, mutta myös mahdollisuus ohjata ulkoisella painikkeella
- Vaatii nollajohtimen, ruuviliittimet
- Pinta-asennus 35mm pintakoteloon
- Sopii kuiviin tiloihin (IP20)