SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin Exxact - AT+1S/15m-8h 1s/16A IP20UP VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Väri - valkoinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lyhyin kytkentäjakso - 15 min

  • Itsenäinen - 8 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606486875919

Sähkönumero

2609953

Toimittajan tuotenumero

WDE002447

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Väri:

valkoinen

Asennustapa:

uppoasennus

Lyhyin kytkentäjakso:

15 min

Itsenäinen:

8 h

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Moduulien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Aika-asetus:

15...480 min

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Satunnaisgeneraattori:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...50 Hz

Astro-ohjelma:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Maksimiteho:

2000 W

Upotussyvyys:

31.55 mm

IFTTT-tuki:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Laitteen leveys:

73 mm

Laitteen korkeus:

73 mm

Laitteen syvyys:

43 mm

Ajastintoiminto:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

16A ajastinpistorasia integroidulla ja säädettävällä ajastimella