SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin mekaaninen Exxact - Ajastin 0-120min mek val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 0...120 min
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480204883
Sähkönumero
2622004
Toimittajan tuotenumero
WDE002877
Tukkuerä
10
Aika-asetus:
0...120 min
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Moduulien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Puolijohdelähdöllä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.
Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:
- Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
- Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta




