SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin Renova - Ajastin 2-napainen mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso - 15 min
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480661877
Sähkönumero
2609085
Toimittajan tuotenumero
WDE011618
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso:
15 min
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Moduulien lukumäärä:
0
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9000
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
10 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
2300 W
Upotussyvyys:
15 mm
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Ajastintoiminto:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Renova
Täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita retrovaikutelman luomiseksi tai nykyaikaisen ympäristön tyylittelemiseksi
Ajastimet esimerkiksi valaistuksen, ilmastoinnin ja lämmityksen ohjaukseen