SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin - Vetohid. 0,3-3s. 1s+1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - toiminta viivästetty
Asetusaika - 0.1...3 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Toimintaperiaate - elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110821406
Sähkönumero
3782395
Toimittajan tuotenumero
LADT03
Tukkuerä
10
Kytkentätoiminto:
toiminta viivästetty
Asetusaika:
0.1...3 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Toimintaperiaate:
elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
TeSys pneumaattisesti vetohidastettu apukosketinlohko 0,3-3s. 1s+1ajousiliittimet
Hidastettu apukosketinlohko kontaktorin yhteyteen.
Kätevä ratkaisu esimerkiksi ajastetun Y/D käynnistimen toteutukseen.
Hidastettu apukosketinlohko kontaktorin yhteyteen.
Kätevä ratkaisu esimerkiksi ajastetun Y/D käynnistimen toteutukseen.



