SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin - Vetohid. 1-30s. 1s+1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - toiminta viivästetty
Asetusaika - 1...30 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Toimintaperiaate - elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110821536
Sähkönumero
3782394
Toimittajan tuotenumero
LADS23
Tukkuerä
32
Kytkentätoiminto:
toiminta viivästetty
Asetusaika:
1...30 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Toimintaperiaate:
elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
TeSys D pneumaattisesti vetohidastettu apukosketinlohko 1-30s. 1s+1ajousiliittimet
Hidastettu apukosketinlohko kontaktorin yhteyteen.
Kätevä ratkaisu esimerkiksi ajastetun Y/D käynnistimen toteutukseen.
Hidastettu apukosketinlohko kontaktorin yhteyteen.
Kätevä ratkaisu esimerkiksi ajastetun Y/D käynnistimen toteutukseen.



