SCHNEIDER ELECTRIC - Akku - APC-vaihtoakku #140


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Tyyppi - muu
Liitin - muu
Pituus - 597 mm
Leveys - 197 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304310068
Sähkönumero
8438409
Toimittajan tuotenumero
APCRBC140
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Tyyppi:
muu
Liitin:
muu
Pituus:
597 mm
Leveys:
197 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
192 V
Kapasiteetti 15 h:
5.1 Ah
Kapasiteetti 20 h:
5.1 Ah
Käyttökohde:
muu
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
ei
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
ei
Soveltuu tietoliikenteelle:
ei
Peukert-vakio:
0
Kylmäkäynnistysteho EN:
0 A
Kylmäkäynnistysteho SAE:
0 A
Kokonaiskorkeus:
122 mm
Paino:
345.5 kg
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
muu
Elinikä lämpötilassa 20°C:
0 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
ei
Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:
0
Purkaussyklien lukumäärä DoD 80%:
0
Purkaussyklien lukumäärä DoD 60%:
0
Purkaussyklien lukumäärä DoD 50%:
0
APC RBC -vaihtoakulla palautat UPS-laitteen suorituskyvyn alkuperäiselle tasolle. APC RBC -vaihtoakut ovat Hot swap -asennettavia, jonka vuoksi verkkoa ei tarvitse sulkea asennuksen ajaksi. Tämä pitkäikäinen ja turvallinen venttiiliohjattu lyijyakku noudattaa yleisimpiä UPS-turvallisuusstandardeja (UL, VDE, CSA). Laitepakkauksen mukana toimitetaan selkeät asennus- ja kierrätysohjeet.
Vaihtoakku APCRBC140 käy mm. malleille:
SURTD3000XLI
SURTD3000RMXLI
SRT5KXLI
SRT5KRMXLI
SRT6KXLI
SRT6KRMXLI
SRT8KXLI
SRT8KRMLXLI
SRT10KXLI
SRT10KRMXLI