SCHNEIDER ELECTRIC - Akku - APC-vaihtoakku #152

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Tyyppi - muu

  • Liitin - muu

  • Pituus - 762 mm

  • Leveys - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480940545

Sähkönumero

8438491

Toimittajan tuotenumero

APCRBC152

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Tyyppi:

muu

Liitin:

muu

Pituus:

762 mm

Leveys:

210 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

48 V

Kapasiteetti 15 h:

5 Ah

Kapasiteetti 20 h:

5 Ah

Käyttökohde:

muu

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

ei

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

ei

Soveltuu tietoliikenteelle:

ei

Peukert-vakio:

0

Kylmäkäynnistysteho EN:

0 A

Kylmäkäynnistysteho SAE:

0 A

Kokonaiskorkeus:

76 mm

Paino:

175.5 kg

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

muu

Elinikä lämpötilassa 20°C:

0 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

ei

Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 80%:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 60%:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 50%:

0

APC-vaihtoakku #152

APC RBC -vaihtoakulla palautat UPS-laitteen suorituskyvyn alkuperäiselle tasolle. APC RBC -vaihtoakut ovat Hot swap -asennettavia, jonka vuoksi verkkoa ei tarvitse sulkea asennuksen ajaksi. Tämä pitkäikäinen ja turvallinen venttiiliohjattu lyijyakku noudattaa yleisimpiä UPS-turvallisuusstandardeja (UL, VDE, CSA). Laitepakkauksen mukana toimitetaan selkeät asennus- ja kierrätysohjeet.