SCHNEIDER ELECTRIC - Akku - Modulaarinen akusto 9Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Leveys - 428 mm
Korkeus - 157 mm
Syvyys - 760 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
731304367444
Sähkönumero
8411613
Toimittajan tuotenumero
GVSBTH4LL
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Leveys:
428 mm
Korkeus:
157 mm
Syvyys:
760 mm
Galaxy VS 9Ah Modulaarinen akkustringi, High Capacity, Long Life 
Galaxy VS -sarjan laitteille soveltuva korkean kapasiteetin akkustringi. Stringi sisältää neljä 9 Ah:n akkumoduulia. Akuston suunniteltu elinikä on 10-12 vuotta (EUROBAT).
Galaxy VS -sarjan laitteille soveltuva korkean kapasiteetin akkustringi. Stringi sisältää neljä 9 Ah:n akkumoduulia. Akuston suunniteltu elinikä on 10-12 vuotta (EUROBAT).




