SCHNEIDER ELECTRIC - Akku - Modulaarinen akusto 9Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Leveys - 108 mm
Korkeus - 157 mm
Syvyys - 760 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304347583
Sähkönumero
8411641
Toimittajan tuotenumero
E3SBTH4
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Leveys:
108 mm
Korkeus:
157 mm
Syvyys:
760 mm
Easy UPS 3S High Capacity Modulaarinen akusto 9Ah
Sisäisille akustoille yhteensopivien Easy UPS 3S -sarjan laitteille sekä modulaariselle akkukaapille (E3SXR6) sopiva modulaarinen korkeamman kapasiteetin akkustringi. Modulaarinen akkustringi koostuu neljästä 9 Ah:n akkumoduulista.
Sisäisille akustoille yhteensopivien Easy UPS 3S -sarjan laitteille sekä modulaariselle akkukaapille (E3SXR6) sopiva modulaarinen korkeamman kapasiteetin akkustringi. Modulaarinen akkustringi koostuu neljästä 9 Ah:n akkumoduulista.




