SCHNEIDER ELECTRIC - Akku RBC - RBC2

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Tyyppi - muu

  • Liitin - muu

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 64 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304003243

Sähkönumero

8438217

Toimittajan tuotenumero

RBC2

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Tyyppi:

muu

Liitin:

muu

Pituus:

151 mm

Leveys:

64 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 15 h:

7 Ah

Kapasiteetti 20 h:

7 Ah

Käyttökohde:

muu

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

ei

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

ei

Soveltuu tietoliikenteelle:

ei

Peukert-vakio:

0

Kylmäkäynnistysteho EN:

0 A

Kylmäkäynnistysteho SAE:

0 A

Kokonaiskorkeus:

94 mm

Paino:

25 kg

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

muu

Elinikä lämpötilassa 20°C:

0 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

ei

Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 80%:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 60%:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 50%:

0

VAIHTOAKKU APC UPS RBC2

APC VAIHTO AKKU
AKKU APC UPS RBC2