SCHNEIDER ELECTRIC - Akku RBC - RBC7


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Tyyppi - muu
Liitin - muu
Pituus - 183 mm
Leveys - 152 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304003298
Sähkönumero
8438244
Toimittajan tuotenumero
RBC7
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Tyyppi:
muu
Liitin:
muu
Pituus:
183 mm
Leveys:
152 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 15 h:
17 Ah
Kapasiteetti 20 h:
17 Ah
Käyttökohde:
muu
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
ei
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
ei
Soveltuu tietoliikenteelle:
ei
Peukert-vakio:
0
Kylmäkäynnistysteho EN:
0 A
Kylmäkäynnistysteho SAE:
0 A
Kokonaiskorkeus:
173 mm
Paino:
116.8 kg
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
muu
Elinikä lämpötilassa 20°C:
0 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
ei
Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:
0
Purkaussyklien lukumäärä DoD 80%:
0
Purkaussyklien lukumäärä DoD 60%:
0
Purkaussyklien lukumäärä DoD 50%:
0
APC RBC -vaihtoakulla palautat UPS-laitteen suorituskyvyn alkuperäiselle tasolle. APC RBC -vaihtoakut ovat Hot swap -asennettavia, jonka vuoksi verkkoa ei tarvitse sulkea asennuksen ajaksi. Tämä pitkäikäinen ja turvallinen venttiiliohjattu lyijyakku noudattaa yleisimpiä UPS-turvallisuusstandardeja (UL, VDE, CSA). Laitepakkauksen mukana toimitetaan selkeät asennus- ja kierrätysohjeet.