SCHNEIDER ELECTRIC - Alijännitelaukaisija MN 250VDC - LV429414

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 250...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480019036
Sähkönumero
3653212
Toimittajan tuotenumero
LV429414
Tukkuerä
60
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
250...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
kyllä
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
kyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Viivästetty:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
ei
NSX Compact katkaisijan alijännitelaukaisukela
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Alijännitekela toimii, jos jännite putoaa 35% kelan nimellisjännitteestä.
Viiveyksiköllä eliminoidaan <200ms jännitekatkojen vaikutukset.
Vasteaika 50ms
Laukaisijoita saatavilla 24-380VAC ja 24-250VDC jännitteille.
Myös viiveyksikkö.




