SCHNEIDER ELECTRIC - Analoginen toimlaite 4kan.KNX - MTN682291 Lähtöyksikkö


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Malli / Tyyppi - perusmoduuli
Lähtöjen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606485100234
Sähkönumero
2820336
Toimittajan tuotenumero
MTN682291
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Malli / Tyyppi:
perusmoduuli
Lähtöjen lukumäärä:
4
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Lähtövirta:
0...20 mA
Lähtöjännite:
0...10 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
• Analogiyksikössä on 4 tulo- tai lähtökanavaa, lisäyksikössä 4 lisäkanavaa. Kukin kanava valittavissa 0...20mA, 4...20mA, 0...1 V tai 0...10 V viesteille.
• Tarvitsee ulkoisen teholähteen (esim. 28 203 56 / 24 VAC 1 A).