SCHNEIDER ELECTRIC - Antennirasia Renova - Antennirasia R/TV/SAT-X0 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistorasia
Lähtöjen määrä - 3
Asennustapa - uppoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 4 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481062970
Sähkönumero
7516024
Toimittajan tuotenumero
WDE011734
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pistorasia
Lähtöjen määrä:
3
Asennustapa:
uppoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
4 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
1.5 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Pistorasian tyyppi:
TV/RD/SAT
DAB+:
ei
Antennirasiassa R/TV/SAT on liittimet yhteisantennin R/TV varten sekä sateliittilautasta varten.
Voidaan asentaa c/c 60 uppokojerasiaan tai syvään pintakojerasiaan. Täydennetään halutulla Renova kehyksellä.
Renovan kalustesarja on trendikäs klassikko. Vaikka Renova noudattaa menneen ajan muotoilua, tekniikka vastaa nykyajan vaatimuksia ja tarpeita. Värivaihtoehtoina musta ja valkoinen.




