SCHNEIDER ELECTRIC - Anturi Exxact - Lattia-anturi 3 m.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - lämpötila-anturi
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480330346
Sähkönumero
2622500
Toimittajan tuotenumero
WDE002495
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
lämpötila-anturi
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Exxact lattiaan upotettava lattialämmitys anturi 3m Lattia-anturi 3m. kaapelilla sopii kaikkiin Exxact, Artic ja Renova-sarjojen lattiatermostaatteihin, Exxact termostaatteihin kosketusnäytöllä sekä Exxact viikko-ohjelmoitaviin termostaatteihin. NTC-anturin resistanssi
20 kohm @ 10°C
10 kohm @ 25 °C
8 kohm @ 30°C.
20 kohm @ 10°C
10 kohm @ 25 °C
8 kohm @ 30°C.



