SCHNEIDER ELECTRIC - Anturi - Huoneanturi TH4/TH7:lle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 8...26 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Materiaali - muovi
Liitäntäkaapelin pituus - 1.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480375965
Sähkönumero
2609116
Toimittajan tuotenumero
CCT15846
Tukkuerä
36
Mitta-alue:
8...26 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Materiaali:
muovi
Liitäntäkaapelin pituus:
1.5 m
Huoneanturi TH4/TH7:lle
Huoneanturi Acti9 termostaateille TH4 (2609112) ja TH7 (2609113), 1,5 m kaapelilla. Kaapelia voi jatkaa 70 m:iin suojaamattomalla tai 150 m:iin suojatulla kaapelilla.
Huoneanturi Acti9 termostaateille TH4 (2609112) ja TH7 (2609113), 1,5 m kaapelilla. Kaapelia voi jatkaa 70 m:iin suojaamattomalla tai 150 m:iin suojatulla kaapelilla.