SCHNEIDER ELECTRIC - Anturi - Ulkoanturi TH4/TH7:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -40...80 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Mittapään pituus - 20 mm
Materiaali - muovi
Liitäntäkaapelin pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480375972
Sähkönumero
2609115
Toimittajan tuotenumero
CCT15847
Tukkuerä
36
Mitta-alue:
-40...80 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Mittapään pituus:
20 mm
Materiaali:
muovi
Liitäntäkaapelin pituus:
2 m
Ulkoanturi TH4/TH7:lle
Ulkoanturi Acti9 termostaateille TH4 (2609112) ja TH7 (2609113), 2,0 m kaapelilla. Kaapelia voi jatkaa 70 m:iin suojaamattomalla tai 150 m:iin suojatulla kaapelilla.
Ulkoanturi Acti9 termostaateille TH4 (2609112) ja TH7 (2609113), 2,0 m kaapelilla. Kaapelia voi jatkaa 70 m:iin suojaamattomalla tai 150 m:iin suojatulla kaapelilla.




