SCHNEIDER ELECTRIC - Anturi - WISER lämpätila/kosteusmittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Akustinen signaali - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489527129
Sähkönumero
2609193
Toimittajan tuotenumero
CCT593011
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
ei
Väri:
valkoinen
Analogiasisääntulo:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Sääasema:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Huomaamaton paristokäyttöinen lämpötila/kosteusanturi voidaan kiinnittää sopivaan paikkaan ruuveilla/teipillä mukana tulevan asennuslevyn avulla. Anturi lähettää lämpötila/kosteustiedot matkapuhelimen Wiser-sovellukseen ja niitä voidaan käyttää automaatioiden luomiseen, hälytyksiin esimerkiksi lämpötilan laskiessa tai noustessa sekä seurantaan päivä/viikko/kuukausi/vuositasolla.
Pariston kesto n. 5v käytöstä riippuen. Paristo (CR2450) on käyttäjän vaihdettavissa.
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
Certified by Cozify: Voidaan yhdistää ja käyttää Cozify-älykotijärjestelmässä
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant
IP20, käyttölämpötila -10-50C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta