SCHNEIDER ELECTRIC - Anturi - WISER ovi-/ikkunatunnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Akustinen signaali - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489527105
Sähkönumero
2609191
Toimittajan tuotenumero
CCT591011
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
ei
Väri:
valkoinen
Analogiasisääntulo:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Sääasema:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Ovi-/ikkunatunnistimen avulla voidaan automatisoida helposti Wiser-kotia kulunvalvonnan avulla. Sensori voi esimerkiksi laukaista tilanteita, ohjata Wiser-yhteensopivia laitteita tai ilmoittaa ovien aukeamisesta käyttäjän puhelimeen.
Paristokäyttöinen tunnistin on helppo asentaa mukana tulevan asennuslevyn avulla joko ruuveilla tai kaksipuolisella teipillä. Tunnistin toimii luotettavasti magneettisesti. Pariston kesto n. 5v käytöstä riippuen. Paristo on käyttäjän itse vaihdettavissa
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
Certified by Cozify: Voidaan yhdistää ja käyttää Cozify-älykotijärjestelmässä
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant
IP20, käyttölämpötila -10-35C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta







