SCHNEIDER ELECTRIC - Anturi - WISER Vesivuotosensori


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vuotoanturi
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - muu
Akustinen signaali - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489527112
Sähkönumero
2609192
Toimittajan tuotenumero
CCT592011
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
vuotoanturi
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Akustinen signaali:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
ei
Väri:
valkoinen
Analogiasisääntulo:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Sääasema:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.
Langaton vesivuotosensori sijoitellaan irrallisena sopivaan paikkaan, josta se raportoi vesivahingosta. Kun laite havaitsee tason pinnalla vettä, se lähettää käyttäjän puhelimeen notifikaation mahdollisesta vuodosta. Laite antaa myös paikallisen äänimerkin, joten puhelinta ei tarvita.
Käyttöesimerkki 1: Vesivuotosensori keittiön alakaapissa vesiliitäntöjen lähellä varoittaa esimerkiksi matkalla olevalle käyttäjälle vesivuodosta. Laite osaa myös ohjata halutessa muita laitteita automaattisesti pois päältä esimerkiksi ohjattavien Wiser-pistorasioiden avulla.
Ominaisuudet:
- Pariston käyttöikä on noin 5 vuotta (3VDC, 2x LR03 AAA -paristoa sisältyy pakkaukseen)
- Tuotteen mitat: 70,8 x 68,7 x 19mm
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
Certified by Cozify: Voidaan yhdistää ja käyttää Cozify-älykotijärjestelmässä
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant
IP44, käyttölämpötila -10-50C.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta