SCHNEIDER ELECTRIC - Apu- ja hälytyskosketin - GVAED101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 0.5 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119405478
Sähkönumero
3760156
Toimittajan tuotenumero
GVAED101
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
0.5 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Virhesignaalikoskettimien määrä:
1
Lampunpidin:
ei ole
Apukoskettimet moottorisuojakatkaisijan tilan ilmaisuun
Katkaisijan laukaisusta hälytystieto helposti kosketintietona




