SCHNEIDER ELECTRIC - Apukontaktori - CAD323JD, 3s+2a, 12V DC, jousi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - jousiliitäntä
Mitoitettu toimintavirta - 10 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Mitoitettu kytkentävirta - 0.005 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110820157
Sähkönumero
3782326
Toimittajan tuotenumero
CAD323JD
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko/ruuvi
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Mitoitettu toimintavirta:
10 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Mitoitettu kytkentävirta:
0.005 A
Leveys:
45 mm
Korkeus:
58 mm
Syvyys:
57 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...12 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusvirta Ie , 400 V:
10 A
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Käsikäyttöinen:
ei
Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:
0
Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:
0
Käyttöjännite DC:
690...690 V
TeSys K, D, SK apukontaktorit
- Kiinnitys DIN-kiskoon
- Ohjausjänniteet: AC, DC ja pienitehontarpeinen DC
- Syöttöjännite välillä 12 - 400 V
- Kiinnitys ruuvi- tai jousiliitännällä
- Kompakti koko ja nopea kiinnitys
- Sovellukset: teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.



