SCHNEIDER ELECTRIC - Apukontaktori5s 48VAC 50/60Hz - CAD50E7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitettu toimintavirta - 10 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Mitoitettu kytkentävirta - 0.005 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110402933
Sähkönumero
3782324
Toimittajan tuotenumero
CAD50E7
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko/ruuvi
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitettu toimintavirta:
10 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Mitoitettu kytkentävirta:
0.005 A
Leveys:
45 mm
Korkeus:
77 mm
Syvyys:
93 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
48...48 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
5
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
48...48 V
Mitoitusvirta Ie , 400 V:
10 A
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Käsikäyttöinen:
ei
Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:
0
Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:
0
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V



