SCHNEIDER ELECTRIC - Apukosketin - Acti9 iSDOF apu+häl 100mA6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606486115152
Sähkönumero
3227011
Toimittajan tuotenumero
A9A26909
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä:
1
Nimellisjännite:
240 V
Mitoitettu kytkentävirta:
0.1 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
4
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
63 A
Toiminto:
apukytkin / vikasignaalikytkin
Jännitetyyppi:
AC/DC



