SCHNEIDER ELECTRIC - Apukosketin - LA1DY20, päälle 2s IP54+0a

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 10 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110236514

Sähkönumero

3782874

Toimittajan tuotenumero

LA1DY20

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

10 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

TeSys Apukosketin 2 sulkeutuvaa suojattu rakenne

Apukosketinlohkot haastaviin ympäristöihin ja vaikeisiin olosuhteisiin
Suojatut koskettimet ja suojamaan jatkuvuusliitännät