SCHNEIDER ELECTRIC - Argus 220 CON IP55 KNX - MTN631519 Liiketunnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 20
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606485104881
Sähkönumero
2820230
Toimittajan tuotenumero
MTN632519
Tukkuerä
12
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
20
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
ei
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...220 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
9144 min
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
KNX liiketunnistin sisä- ja ulkokäyttöön (IP55). Seinäpintaan asennettavassa tunnistimessa on 220 asteen tunnistuskulma ja enintään 16 metrin tunnistusetäisyys. Tunnistimessa on sisäinen valoisuusanturi, ja sillä voidaan ohjata enintään neljää toisistaan riippumatonta toimintoa valon ja liikkeen mukaan. Mukana toimitetaan linssirajoitin tunnistusalueen rajaamista varten.



