SCHNEIDER ELECTRIC - Argus 360 Basic KNX - MTN630719 Läsnäolotunnistin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 7 m

  • Asennus kattoon ilman asennusarasiaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485099767

Sähkönumero

2820228

Toimittajan tuotenumero

MTN630719

Tukkuerä

6

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

2

Tunnistusalueen maksimipituus:

7 m

Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:

ei

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

15300 min

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

7 m

Havainnointialueen halkaisija:

14 m

Vähimmäispäälläoloaika:

1 s

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Väyläjännite:

ei

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Sisätilojen KNX-läsnäolotunnistin 360 ast, tunnistusalueen halkaisija n.14 m. Tunnistusalue jaettavissa 4 yksilöllisesti parametroitavaansektoriin. 2 kanavaa, enint. 4 ryhmäobjektia kanavaa kohden. Valkoinen.

• KNX liike- ja läsnäolotunnistimet automaattiseen valaistuksen, lämmityksen, jäähdytyksen, markiisien ja muiden toimintojen ohjaamiseen. Integroitu väyläliityntäyksikkö sisältyy.
• Liiketunnistin 1,1 m., 180°
• Liiketunnistin 2,2 m., 180°, 2-osainen tunnistusalue
• Läsnäolotunnistin Basic 360°, 1-osainen tunnistusalue, alueen halk. 14 m.
• Läsnäolotunnistin Standard 360°, master/slave, 4-osainen tunnistusalue
• Läsnäolotunnistin valonsäätö 360°, ed. lisäksi vakiovalonsäätö
• KNX 220 liiketunnistin ulkokäyttöön. Kotelointiluokka IP55. Käännettävä sensoripää 220°